noscriptSherwood 3.0X0.50MM EGYENES HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

3.0X0.50MM EGYENES HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850230E

Ft2950.00

ÁFA nélkül

Ft3746.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gépi egyenes hornyú, terel'éllel


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Aluminium Steel

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140179004

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    N P S

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    11mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    3.15mm

    Teljes hossz

    48mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806