Ft25610.00
ÁFA nélkül
Ft32524.70
ÁFÁ-val
15 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gépi egyenes hornyú, terel'éllel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Aluminium Steel |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140181571 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | N P S |
Körömtávolság | 3mm |
Menet hossza | 36mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M24 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 14mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 18mm |
Teljes hossz | 130mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |