Sherwood

20X1.50MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850560F

Ft19820.00

ÁFA nélkül

Ft25171.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    IS0 529
    Gépi, csavart hornyú


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140181236

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    37mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M20

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    11.2mm

    Spirálszög

    45°

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    112mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806