noscriptSherwood 14X2.00MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

14X2.00MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850510F

Ft12830.00

ÁFA nélkül

Ft16294.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    Gépi, csavarthornyú


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Stainless Steel Steel

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140180840

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    M P

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    25mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M14

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    9mm

    Spirálszög

    45°

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    11.2mm

    Teljes hossz

    95mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806