Ft9500.00
ÁFA nélkül
Ft12065.00
ÁFÁ-val
11 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529
Gépi egyenes hornyú, terelõéllel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Öntöttvas Rozsdamentes |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140180512 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 1.25mm |
Menet hossza | 29mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M12 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 7.1mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 9mm |
Teljes hossz | 89mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |