noscriptSherwood 1/8"X28 BSPF CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

1/8"X28 BSPF CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852010F

Ft7420.00

ÁFA nélkül

Ft9423.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Gépi, csavart hornyú


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140182417

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    28

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    8mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806