Ft24950.00
ÁFA nélkül
Ft31686.50
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Gépi egyenes hornyú, terel'éllel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140182585 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 14 |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPF |
Négyzet szélessége | 12.5mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 16mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |