noscriptDormer EP10 M8x1.00 6H GOLD HSS-XS1 SP/PT TAP EP10M8X1.0 | Cromwell Tools

Dormer

EP10 M8x1.00 6H GOLD HSS-XS1 SP/PT TAP

SKU:

DOR1853720E

MPN:

EP10M8X1.0

Ft16371.00

ÁFA nélkül

Ft20791.17

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EP10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760137383

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    EP10M8X1

    Gyűrű színe

    Nincs színes gyűrű

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    18mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    4.9mm

    osztás

    Második

    Sorozat

    EP10

    Standard méretek

    DIN 374

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    90mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806