Ft18725.00
ÁFA nélkül
Ft23780.75
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Porított fém kobalt nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 7320760137369 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | EP10M6X.75 |
Gyűrű színe | Nincs színes gyűrű |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0.75mm |
Menet hossza | 15mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M6 |
Menet szabvány | METRIKUS FINOM |
Négyzet szélessége | 3.4mm |
osztás | Második |
Sorozat | EP10 |
Standard méretek | DIN 374 |
Szár átmérője | 4.5mm |
Teljes hossz | 80mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |