noscriptDormer EP10 M5x0.50 6H GOLD HSS-XS1 SP/PT TAP EP10M5X.5 | Cromwell Tools

Dormer

EP10 M5x0.50 6H GOLD HSS-XS1 SP/PT TAP

SKU:

DOR1853720B

MPN:

EP10M5X.5

Ft18255.00

ÁFA nélkül

Ft23183.85

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    EP10 Bright Metric Fine: M4 - M30


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Porított fém kobalt nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    7320760137352

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    EP10M5X.5

    Gyűrű színe

    Nincs színes gyűrű

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    2.7mm

    osztás

    Második

    Sorozat

    EP10

    Standard méretek

    DIN 374

    Szár átmérője

    3.5mm

    Teljes hossz

    70mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806