noscriptSherwood 7/8"X9 BSW CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ . | Cromwell Tools

Sherwood

7/8"X9 BSW CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0851440F

MPN:

.

Ft36770.00

ÁFA nélkül

Ft46697.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Méretek IS0 529 szerint - Csavart hornyú
    Menetforma Class 2 szerint.


    A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.


    Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.


    Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140280656

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    9

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    (3) 8mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    7/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSW

    Négyzet szélessége

    12.5mm

    Spirálszög

    45°

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    16mm

    Teljes hossz

    18mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806