SKU:
SWT1658615K
Ft59610.00
ÁFA nélkül
Ft75704.70
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
86 sorozat - Normál hossz
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. ECQ-4PR keményfém, Q bevonat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140207714 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | AlTiN |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 30mm |
Hossz típusa | Sarokrádiusz szög |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Sorozat | 86 |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 12mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 90mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 12mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |