Ft3880.00
ÁFA nélkül
Ft4927.60
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hengeres – Homlokfogazással
Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beleszámított szög | 90° |
Brand | York |
EAN | 5036140216679 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | Hengeres végvágás |
Fej anyaga | Keményfém, |
Fej átmérője | 6.3mm |
Fej hossza | 14.7mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Szár átmérője | 3mm |
Teljes hossz | 45mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Vágás 6 - Kettős vágás |