York

6.3X12.7MM HENGERES GÖMBVÉGŰ TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

YRK2101129K

MPN:

YRK-210-1129K

Ft4530.00

ÁFA nélkül

Ft5753.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hengeres – Gömvégű
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    EAN

    5036140216976

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Hengeres golyóvégű – 5 x 10 mm

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    6mm

    Fej hossza

    12.7mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    3mm

    Teljes hossz

    45mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Vágás 9 - Forgácseltávolító