Ft7770.00
ÁFA nélkül
Ft9867.90
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Hengeres – Gömvégű
Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140217041 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | Hengeres golyóvégű – 5 x 10 mm |
Fej anyaga | Keményfém, |
Fej átmérője | 11mm |
Fej hossza | 25mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 70mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Vágás 9 - Forgácseltávolító |