noscriptKennedy 12X25MM HENGERES GÖMVÉGŰ TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL | Cromwell Tools

Kennedy

12X25MM HENGERES GÖMVÉGŰ TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2101320K

Ft11755.00

ÁFA nélkül

Ft14928.85

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hengeres – Gömbvégű
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140099425

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Hengeres golyóvégű – 5 x 10 mm

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    12mm

    Fej hossza

    25mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    70mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Kézi gyalu