Kennedy

8X20MM LÁNGNYELV ALAKÚ TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2102160K

Ft5820.00

ÁFA nélkül

Ft7391.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Lángnyelv alakú
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmér'je 3 mm-es, az összes többi méret szárátmér'je 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140099456

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Láng

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    8mm

    Fej hossza

    20mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Kézi gyalu