Ft8410.00
ÁFA nélkül
Ft10680.70
ÁFÁ-val
Hengeres – Homlokfogazás nélkül
Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140099296 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fej alakja | Hengeres sima vég |
Fej anyaga | Keményfém, |
Fej átmérője | 12mm |
Fej hossza | 20mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Szár átmérője | 6mm |
Teljes hossz | 65mm |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vágás típus | Kézi gyalu |