noscriptSwissTech 6.0MM WELDON-SZÁRAS HSS-E PM NAGYSPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ (45°) UJJ | Cromwell Tools

SwissTech

6.0MM WELDON-SZÁRAS HSS-E PM NAGYSPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ (45°) UJJ

SKU:

SWT1659006A

Ft5965.00

ÁFA nélkül

Ft7575.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    90 sorozat - Normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    EHP-4WR PM, TiALN bevonattal. Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je k10 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207745

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Hornyok száma

    4mm

    Horony hossza

    13mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Befejezés Félbefejezés Profilkészítés

    Spirál iránya

    Jobb kéz

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B DIN 844

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    57mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm

    Vágóátmérő tűrése

    k10