noscriptSwissTech 3.5 KETELU EROSITETT SZARU RADIUSZOS KEMENYFEM HOSSZLYUKMARO Q BEVONATTAL, NORMAL HOSSZ | Cromwell Tools

SwissTech

3.5 KETELU EROSITETT SZARU RADIUSZOS KEMENYFEM HOSSZLYUKMARO Q BEVONATTAL, NORMAL HOSSZ

SKU:

SWT1657520A

Ft19650.00

ÁFA nélkül

Ft24955.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    75 sorozat - Normál nyakkal
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je h10, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém Q bevonattal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Tömör keményfém

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140332133

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Karbid Q-Bevonat.

    gömbvég típusú

    Golyós orrvég maró

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    4.5mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Szabványoknak megfelet

    A gyártók szabványainak megfelelően készült.

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    50mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3.5mm

    Vájattípus

    spirális