Indexa

63MM XP-45C 'FACE-HOG' FELTŰZHETŐ MARÓFEJ

SKU:

IND1397600K

Ft120290.00

ÁFA nélkül

Ft152768.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Szuper Pozitív 45° elhelyezési szögű marófejek, mely fels' leszorítású négyszöglapkákat használ. Használata ideális különösen nagy igénybevételt jelent' forgácsolási műveleteknél, ahol a tömör lapka el'nyösebb. Az éles lapkageometria csökkenti a forgácsoló er't, és növeli a szerszám élettartamát. A plazma ion bevonat hosszabb szerszám élettartamot nagyobb keménységet és kopásállóságot biztosít. Bels' hűt'furattal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SEKIN SEX

    Betét mérete

    1203

    Betét rögzítési típusa

    Ferde csavaros rögzítés

    Betétek száma

    5

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082908

    ECLASS Code

    28039190

    Fúrólyuk átmérője

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    847S.063PIZ/C

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Hűtőfolyadék átjut

    ISO jelölés

    XP-45C

    Magasság

    50mm

    Marási alkalmazás

    szembenézve

    Maximális vágási átmérő

    63mm

    Szerszámtartó fajtája

    Arcmaró

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágás mélysége

    6mm

    Vágóélszög

    45°