Ft77920.00
ÁFA nélkül
Ft98958.40
ÁFÁ-val
Az új generációs Indexa "XtraPlasma" váltólapkás weldon száras ujjmarók és feltűzhet' marók plazma ion bevonattal és bels' hűt'furattal. 90 °-os elhelyezési szög profil-horony-sík maráshoz. A plazma ion bevonat hosszabb szerszám élettartamot nagyobb keménységet és kopásállóságot biztosít.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | Párhuzamos |
Betét fajtája | APKT APXT |
Betét mérete | 1003 |
Betét rögzítési típusa | Csavarra illeszt |
Betétek száma | 3 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140029521 |
ECLASS Code | 28039190 |
Fúrólyuk átmérője | 20mm |
Gyártó cikkszáma | 924.020PIZ/C |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadék átjut |
ISO jelölés | XP-90C 20 |
Magasság | 110mm |
Marási alkalmazás | Profilkészítés szembenézve |
Maximális vágási átmérő | 20mm |
Szerszámtartó anyaga | Acél |
Szerszámtartó fajtája | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 5mm |
Vágóélszög | 90° |