Ft60800.00
ÁFA nélkül
Ft77216.00
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az új generációs Indexa "XtraPlasma" váltólapkás weldon száras ujjmarók és feltűzhet' marók plazma ion bevonattal és bels' hűt'furattal. 90 °-os elhelyezési szög profil-horony-sík maráshoz. A plazma ion bevonat hosszabb szerszám élettartamot nagyobb keménységet és kopásállóságot biztosít.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | Párhuzamos |
Betét fajtája | APKT APXT |
Betét mérete | 1003 |
Betét rögzítési típusa | Csavarra illeszt |
Betétek száma | 2 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140029514 |
ECLASS Code | 28039190 |
Fúrólyuk átmérője | 16mm |
Gyártó cikkszáma | 924.016PIZ/C |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadék átjut |
ISO jelölés | XP-90C 16 |
Magasság | 90mm |
Marási alkalmazás | Profilkészítés |
Maximális vágási átmérő | 16mm |
Szerszámtartó anyaga | Acél |
Szerszámtartó fajtája | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágás mélysége | 5mm |
Vágóélszög | 90° |