Ft4670.00
ÁFA nélkül
Ft5930.90
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Berezgésre nem hajlamos szerszám, mely kiváló, sorjamentes felületet ad. Alkalmas a sorjázás és kúpsüllyesztés egy ütemben történ' végzésére, valamint alumíniumban történ' kúpsüllyesztésre másodlagos deformáció nélkül. Speciális alkalmazásokra valamint különleges anyagokhoz kemény bevonatok választéka áll rendelkezésre. Megfelel a BS328 : Part 5 : 1983. szabvány el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140162198 |
ECLASS Code | 36600201 |
Fej típusa | Több fuvola |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 47mm |
UNSPSC Code | 23241603 |
Vágási átmérő | 10.4mm |