Sherwood

5/8"X90°-OS HSS EGYÉLŰ KÚPSÜLLYESZTŐ

SKU:

SHR0209190K

MPN:

.

Ft3770.00

ÁFA nélkül

Ft4787.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (49)

    A termék részletei

    Kilenc egyéni méretben és öt darabos készletben forgalmazott, kiváló min'ségű egyélű kúpsüllyeszt'k, melyek a legtöbb fém és műanyag sorjázására és élletörésére használhatók. Gyorsacélból, az id'tállóság és teljesítmény biztosítása érdekében. 90°-os kúpszöggel.
    5 darabos készlet: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" és 1".


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140253230

    ECLASS Code

    36600201

    Fej típusa

    Egyszemélyes fúró

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    1

    Süllyesztés szöge

    90°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    23241603