Sherwood

1/4" X 0.53" HSSE 100°-OS 3ÉLŰ CSAPOS KÚPSÜLLYESZTŐ

SKU:

SHR0205061Q

MPN:

.

Ft6460.00

ÁFA nélkül

Ft8204.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Nagy pontosságú, koncentrikus középpontú süllyesztékekhez a legtöbb fémben,
    ami el'fúrt vezet'furatokkal rendelkezik. Szár átmér': 3/16".


    Süllyesztett foglalatú fejes csavarok ferde síkú szögei:
    Menet sorozat: Metrikus. Szabvány: BS EN ISO 10642. Menet méret: M20-ig. Süllyeszték szöge: 90°.
    Menet sorozat: Metrikus. Szabvány: BS EN ISO 10642. Menet méret: fölött M20. Süllyeszték szöge: 60°.
    Menet sorozat: UNC/F. Szabvány: ANSI B 18.3. Menet méret: No.0 - 1". Süllyeszték szöge: 82°.
    Menet sorozat: BSW/F. Szabvány: BS 2470. Menet méret: 1/8" - 1". Süllyeszték szöge: 90°.
    Menet sorozat: BA. Szabvány: BS 2470. Menet méret: 8BA do 0BA. Süllyeszték szöge: 90°.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270053

    ECLASS Code

    36600201

    Fej típusa

    Pilótázott Több fuvola

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Süllyesztés szöge

    100°

    Szár típusa

    Egyenes

    UNSPSC Code

    23241603