Indexa

CC02 150X48MM CSAPOS SZORÍTÓ

SKU:

IND4251010G

Ft12709.00

ÁFA nélkül

Ft16140.43

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A hengeres csap csökkenti az érintkezési felületet. Használható belső vízszintes furatok illetve konkáv felületek rögzítéséhez.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: HRC32-38.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    150mm

    B

    48mm

    Brand

    Indexa

    C

    20mm

    D

    25mm

    EAN

    5036140084636

    Gyártó cikkszáma

    CC020216mm

    Tömeg

    1.12kg

    UNSPSC Code

    31161709