Indexa

CC02 150X38MM CSAPOS SZORÍTÓ

SKU:

IND4251010D

Ft10890.00

ÁFA nélkül

Ft13830.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    A hengeres csap csökkenti az érintkezési felületet. Használható belső vízszintes furatok illetve konkáv felületek rögzítéséhez.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: HRC32-38.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    150mm

    B

    (3) 8mm

    Brand

    Indexa

    C

    15mm

    D

    20mm

    EAN

    5036140084629

    Gyártó cikkszáma

    CC020112mm

    Tömeg

    0.58kg

    UNSPSC Code

    31161709