Indexa

CC13 105x35x10mm GROUND ADJ STEPCLAMP

SKU:

IND4251055M

Ft72424.00

ÁFA nélkül

Ft91978.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Alacsony profilú szorító, alacsony munkadarabok megfogásához, megmunkáláskor a munkadarabok felső felületét szabadon hagyja.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: HRC38.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.
    Szorítópofák: Felületkezelés nagyfrekven-ciás edzéssel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    105.35mm

    B

    35mm

    Brand

    Indexa

    C

    27.5mm

    D

    64.14mm

    EAN

    5036140084964

    Gyártó cikkszáma

    CC130512mm

    Tömeg

    0.52kg

    UNSPSC Code

    31161709