Ft30090.00
ÁFA nélkül
Ft38214.30
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Alacsony profilú szorító, megmunkáláskor a munkadarabok felső felületét szabadon
hagyja. Ideális nagyoláshoz de végső megmunkálásokhoz is.
Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
Hőkezelés utáni keménység: Csak a szorítópofa: HRC30-32.
Kivitel: Mangán-foszfatált.
Szorítópofák: Felületkezelés nagyfrekvenciás edzéssel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A | 72mm |
B | 25mm |
Brand | Indexa |
C | 18mm |
D | 47mm |
EAN | 5036140084889 |
Gyártó cikkszáma | CC120108mm |
Tömeg | 0.18kg |
UNSPSC Code | 31161709 |