Indexa

FC02 M12 ROVÁTKOLT GÖMBSZEM SZORÍTÓBETÉT

SKU:

IND4252015J

Ft12890.00

ÁFA nélkül

Ft16370.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Precíziós forgó gömbszem mely használható mint szorító szem vagy tartó szem. Szorító szemként a forgó mozgása révén ideális a leszorító erők egyenletes szétosztására ferde vagy egyenetlen felületeken.


    Anyaga: Test - Közepes karbontartalmú acél. Gömb - Átedzett acél EN31.
    Keménység: Csavar - HRC30-33. Gömb - HRC60.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szénacél

    B

    22mm

    Bilincs fajtája

    Fogazott pont

    Brand

    Indexa

    C

    35mm

    EAN

    5036140085107

    ECLASS Code

    23149090

    Felületkezelés

    fekete oxid

    Gyártó cikkszáma

    PT02-1222

    Méretek

    M12

    Sorozat

    FC02

    Szabványoknak megfelet

    EN 31

    Típus

    Fogazott gömbvég

    UNSPSC Code

    23153402