noscriptSwissTech 1.5MM KÉTÉLŰ ERŐSÍTETT SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

1.5MM KÉTÉLŰ ERŐSÍTETT SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1657310A

Ft19710.00

ÁFA nélkül

Ft25031.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    73 sorozat Nagy kinyúlással
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém Q bevonattal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140288232

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    2mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    73

    Szár átmérője

    4mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    55mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    1.5mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális