Ft15070.00
ÁFA nélkül
Ft19138.90
ÁFÁ-val
11 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Használható profilmarásra és nyitott hornyok marására.
Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30°. BS122: Part 4:1980 szerint.
Tűréshatárok
Átmérő: 0 ~ 1/2” Tűrések: +0.0025, 0.0005.
Átmérő: 1/2” ~. Tűrések: +0.0050, 0.0000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140368798 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 6 |
Horony hossza | 3-15/16 hüvelyk |
Hossz típusa | Hosszú |
Sorozat | E304T |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 1 hüvelyk |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 1 hüvelyk |
Vágóátmérő tűrése | k10 |
Vájattípus | spirális |