Sherwood

10MM HOSSZÚ NÉGYÉLŰ HENGERESSZÁRÚ HSS-CO8% UJJMARÓ 95MM H

SKU:

SHR0613881J

Ft5413.00

ÁFA nélkül

Ft6874.51

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Long Series.
    Centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.


    METRIC TOLERANCES:
    Nominal Dia.: Up to 38mm. Limits of Tolerance: +0.0630, -0.0130.
    Nominal Dia.: Above 38mm. Limits of Tolerance: +0.1250, -0.0000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140175907

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    45mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    95mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    10mm

    Vágóátmérő tűrése

    k10

    Vájattípus

    spirális