Sherwood

6MM HOSSZÚ MENETESSZÁRÚ HSS UJJMARÓ

SKU:

SHR0615407G

Ft4600.00

ÁFA nélkül

Ft5842.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható profilmarásra és nyitott hornyok marására.
    Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30°
    BS122: Part 4:1980 szerint.


    Tűréshatárok
    Átmér': Metrikus: 0 ~ 38.00. Tűrések: +0.0630, -0.0130.
    Átmér': Metrikus: 38.00 ~. Tűrések: +0.1250, -0.0000


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140275140

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    32mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    E304T

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    76mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm

    Vágóátmérő tűrése

    k10

    Vájattípus

    spirális