Sherwood

5MM HOSSZÚ MENETESSZÁRÚ UJJMARÓ, HSS-CO 5%

SKU:

SHR0615477E

Ft6740.00

ÁFA nélkül

Ft8559.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    Hosszú sorozat E431T
    Profilmarásra és nyitott hornyok el'állítására. Felületkezelés: fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° helix.
    Méretek a BS 122 : Part 4 : 1980 szerint.


    Metrikus tűrések
    Átmér': 38.00mm-ig. Tűréshatárok: +0.0630, -0.0130.
    Átmér': 38.00mm-t'l. Tűréshatárok: +0.1250, -0.0000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140275362

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    32mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    E431T

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    76mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    5mm

    Vágóátmérő tűrése

    k10

    Vájattípus

    spirális