Ft6610.00
ÁFA nélkül
Ft8394.70
ÁFÁ-val
9 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hosszú sorozat E431T
Profilmarásra és nyitott hornyok el'állítására. Felületkezelés: fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° helix.
Méretek a BS 122 : Part 4 : 1980 szerint.
Metrikus tűrések
Átmér': 38.00mm-ig. Tűréshatárok: +0.0630, -0.0130.
Átmér': 38.00mm-t'l. Tűréshatárok: +0.1250, -0.0000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140275355 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 26mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Sorozat | E431T |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 70mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 4mm |
Vágóátmérő tűrése | k10 |
Vájattípus | spirális |