Ft970.00
ÁFA nélkül
Ft1231.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Tartalék alkatrészek - Rugó, Rugós csap, Szorítócsavar...
Locking Screw - Szorítócsavar
Spring - Rugó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alátétlemez alakja | Háromszög |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082229 |
ECLASS Code | 28039190 |
Gyártó cikkszáma | 2064 |
Hatszögű behajtó mérete | Nem alkalmazhatómm |
ISO jelölés | 2064 |
Kompatibilis gyártói alkatrészszám | 130.90.063 130.90.080 130.90.100 |
Kompatibilis szerszámtartó ISO-jelölése | Tri Square 90° |
Kompatibilis szerszámtartó típusa | Tri Square 90° Shell Mill |
Menet mérete | W14 x D4.2 x B10.2 |
Típus | Mosó bilincs |
Torx behajtó mérete | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 23242106 |