noscriptKennedy ERŐSÍTETT DUGÓKULCS KÉSZLET 1" MEGHAJTÓVAL (7 DB-OS) . | Cromwell Tools

Kennedy

ERŐSÍTETT DUGÓKULCS KÉSZLET 1" MEGHAJTÓVAL (7 DB-OS)

SKU:

KEN5839193K

MPN:

.

Ft47990.00

ÁFA nélkül

Ft60947.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Erősített dugókulcs készlet
    Összetétel: 27, 30,
    32, 33, 36, 41 és
    46mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-molibdén acélötvözet

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    Dugókulcs mérete

    27 mm 30 mm 32 mm 36 mm 41 mm

    EAN

    5036140469938

    ECLASS Code

    21040190

    Fej típusa

    Hatszögletű:

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Hajtás mérete

    1in.

    Készlet típusa

    Impact Dugókulcsok, 3/4 hüvelyk.

    Méretrendszer

    Metrikus

    Pontok száma

    6

    Teljes hossz

    78mm

    UNSPSC Code

    27111703