noscriptKennedyPro 102 DB-OS SZERVIZ SZERSZÁMKÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

102 DB-OS SZERVIZ SZERSZÁMKÉSZLET

SKU:

KEN5953020K

Ft328740.00

ÁFA nélkül

Ft417499.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Tartalom:
    er's, ütésálló mobil szerszámtáska,
    6 darabos 16 cm hosszú, középvágású tűreszel'készlet,
    150 mm krómozott állítható csavarkulcs,
    szigetel'szalag,
    150 mm fázisceruza, 125/250 V,
    forrasztó páka 25 W/240 V,
    kábelcsupaszító kés,
    17 g, 1.0 mm átmér'jű 60/40 forrasztóón,
    ónszippantó,
    négyszögfejű pontozó: 3.2x100 mm,
    150 mm rozsdamentes vonalzó,
    2x csipesz: 115 mm hegyes, 120 mm széles pofájú csipesz,
    nagyító lupé,
    30 mm átmér'jű tükör, 480 mm-ig kihúzható teleszkópos nyéllel,
    450 g félgömbölyű kalapács,
    3 m/10 ft, mm és inch osztásos mér'szalag,
    13 szegmenses törhet'pengés kés,
    Junior fűrészkeret és 10 darab fűrészlap,
    215 mm műanyagnyelű olló,
    mágneses felszed', 550 mm-ig kihúzható,
    160 mm telefonfogó,
    160 mm oldalcsíp' fogó
    160 mm egyetemes fogó
    150 mm kábelcsupaszító fogó,
    115 mm műszerész homlokcsíp'fogó,
    115 mm műszerész oldalcsíp' fogó,
    115 mm műszerész laposfogó
    115 mm műszerész telefon fogó,
    króm-vanádium pro-torq nyelű csavarhúzók: kereszthornyos: PH0, 1 és 2; lapos: 6x100 mm, 5x150 mm és 5x200 mm, és Pozidrive: PZ0, 1 és 2.
    króm-vanádium hajlított csavarhúzók: 5 mm lapos x PH1 és 6 mm lapos x PH2.
    szigetelt csavarhúzók: 4x100 mm 1000V VDU, 5.5x125 mm.
    TORX csavarhúzók: T6, T8 és T10,
    11 darabos műszerész csavarhúzó és szerszámkészlet: csavarhúzók és csipeszek.
    7 darabos elektronikus csavarhúzó készlet: 1.4, 2, 2.4 és 3 mm lapos; PH0-3, PH0-2 és PH0 kereszthornyos csavarhúzók,
    6 darabos króm-vanádium villáskulcs készlet: 0-11 BA,
    9 darabos hatszögkulcs készlet: 1.5-10 mm.
    króm-vanádium csillag-villáskulcs készlet: 5.5, 6, 7, 8, 9 és 10.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    102

    EAN

    5036140143807

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Mérnöki

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    1000V VDU Szigetelt Csavarhúzók: Párhuzamos 4 x 100 mm, Száras 5,5 x 125 mm 10 darab junior fűrészlappal fémmel #10-től 3/4 UNF-ig 10 tonnás hidraulikus dugattyú 10 Tonnás Kapacitás 150 mm Krómbevonatú Állítható Csavarkulcs 150 mm Szigetelő- és Vezetékvágó Fogók 160 mm Ferde Vágófogók 160 mm Kombinált Fogók oldalsó vágóval 19 mm x 33 m Szigetelőszalag: Fekete, Piros és Zöld/Sárga PVC 215 mm Műanyag Markolatú Ollók 225g (1/2lb) Gömbkalapács 30 mm Átmérőjű Teleszkópos Ellenőrző Tükör (A Fogantyú Kiterjeszthető 480 mm-ig) 7,5m/25 láb Acélszalag A Junior fémfűrészkeret edzett pengével érkezik Eltolásos csavarhúzók: 5mm x No.1, 6mm x No.2 Eye Loupe Forrasztópáka 25W 240V Imbuszkulcs kilenctagú készlet 1,5 - 10mm Karmos/mágneses felszedő szerszámok Króm-vanádium kombinált villáskulcsok: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Leddoboz 60/40 (17 g) 1,0 mm átmérőjű Méret B: 5-től 7.5mm-ig (13/64" -től 19/64"-ig) Négyzetes fejű központi ütővas 3.2 x 100mm Tűreszelő (2-es vágás) 16cm hat darabos készlet Villanyszerelők: Párhuzamos 150 és 200 x 5mm

    Terméktípus

    Professzionális szervizmérnök szerszámkészlet

    UNSPSC Code

    27113201