noscriptKennedy 9DB-OS VDE SZIGETELT ÁTFORDÍTHATÓ RACSNIS KULCSKÉSZLET, 1/2" 5342248K | Cromwell Tools

Kennedy

9DB-OS VDE SZIGETELT ÁTFORDÍTHATÓ RACSNIS KULCSKÉSZLET, 1/2"

SKU:

KEN5342248K

MPN:

5342248K

Ft174810.00

ÁFA nélkül

Ft222008.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    • A szerszámon elhelyezett címkén szereplő méret és biztonsági adatok segítik az azonosítást
    • Az egyes darabok többrétegű szigetelése akár 1000 volt elektromosság ellen véd
    • A tárolódoboz kétszínű betétje biztonságosan rögzíti a szerszámokat útközben
    Tartalom
    • 1 db irányváltós racsnis hajtókar
    • 1 db hosszabbítószár
    • 7 db dugókulcs (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm)
    • 1 db betétes műanyagdoboz
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140498396

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Villáskulcs készlet

    Szigetelt

    Igen

    Terméktípus

    Racsnis javítókészlet

    UNSPSC Code

    27113201