noscriptKennedy 7 RÉSZES SZIGETELT CSAVARHÚZÓKÉSZLET SZIVACSBAN T0691 . | Cromwell Tools

Kennedy

7 RÉSZES SZIGETELT CSAVARHÚZÓKÉSZLET SZIVACSBAN T0691

SKU:

KEN5950175K

MPN:

.

Ft17210.00

ÁFA nélkül

Ft21856.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Teljesen szigetelt csavarhúzók, VDE szerint bevizsgálva 1000 V-ig.
    Professzionális jó tapadású markolatok, mágneses hegyek, krómvanádium
    acélhegyek.
    Tartalom:
    Szigetelt VDE csavarhúzók készletben (KEN-572- 8000K):
    Lapos: 2.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm
    Keresztélű: No.0 x 60mm, No.1 x 80mm, No.2 x 100mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Szigetelt szerszám készlet

    Szigetelt

    Igen

    Tartalmazza:

    párhuzamos: 2.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm.

    Terméktípus

    1000V Kettős Fogású VDE Csavarhúzó Készlet 1/3 Szélességű Habszivacs Beágyazással Szerszámosládákhoz

    UNSPSC Code

    27113201