Ft17210.00
ÁFA nélkül
Ft21856.70
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Teljesen szigetelt csavarhúzók, VDE szerint bevizsgálva 1000 V-ig.
Professzionális jó tapadású markolatok, mágneses hegyek, krómvanádium
acélhegyek.
Tartalom:
Szigetelt VDE csavarhúzók készletben (KEN-572- 8000K):
Lapos: 2.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm
Keresztélű: No.0 x 60mm, No.1 x 80mm, No.2 x 100mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 7 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Szigetelt szerszám készlet |
Szigetelt | Igen |
Tartalmazza: | Kereszt: 0. szám x 60 mm, 1. szám x 80 mm, 2. szám x 100 mm párhuzamos: 2.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm. |
Terméktípus | 1000V Kettős Fogású VDE Csavarhúzó Készlet 1/3 Szélességű Habszivacs Beágyazással Szerszámtárolókhoz |
UNSPSC Code | 27113201 |