Kennedy

4 RÉSZES SZIGETELT FOGÓKÉSZKET SZIVACSBAN T0691

SKU:

KEN5950285K

MPN:

.

Ft32370.00

ÁFA nélkül

Ft41109.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Különösen alkalmas olyan gyártósori környezetben, ahol megállás
    nélküli, ismétlődő munkát végeznek. Kétszeresen polírozott fej és
    csatlakozó indukciós edzésű vágóélekkel.
    VDC/IEC 900/DIN EN60900
    Tartalom:
    Hajlított hosszú csőrű fogó (KEN-558- 5060K)
    Ferde csípőfogó (KEN-558- 5100K)
    Kombinált fogó (KEN-558- 5140K)
    Hosszú csőrű fogó (KEN-558- 5020K)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    4

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Szigetelt szerszám készlet

    Szigetelt

    Igen

    Tartalmazza:

    160 mm Pro-Torq Szigetelt Ferde Vágófogók 1000V 160 mm Pro-Torq Szigetelt Hosszú Orrú Fogók 1000V 205 mm Pro-Torq szigetelt rövid orrú fogó 1000V Hab betét a KEN5950285K-hoz (KEN988752K)

    Terméktípus

    Pro-Torq VDE szigetelt fogókészlet 1/3 szélességű habbetéttel szerszámosládákhoz

    UNSPSC Code

    27113201