Ft32370.00
ÁFA nélkül
Ft41109.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Különösen alkalmas olyan gyártósori környezetben, ahol megállás
nélküli, ismétlődő munkát végeznek. Kétszeresen polírozott fej és
csatlakozó indukciós edzésű vágóélekkel.
VDC/IEC 900/DIN EN60900
Tartalom:
Hajlított hosszú csőrű fogó (KEN-558- 5060K)
Ferde csípőfogó (KEN-558- 5100K)
Kombinált fogó (KEN-558- 5140K)
Hosszú csőrű fogó (KEN-558- 5020K)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 4 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Szigetelt szerszám készlet |
Szigetelt | Igen |
Tartalmazza: | 160 mm Pro-Torq Szigetelt Ferde Vágófogók 1000V 160 mm Pro-Torq Szigetelt Hosszú Orrú Fogók 1000V 205 mm Pro-Torq szigetelt rövid orrú fogó 1000V Hab betét a KEN5950280K-hoz (KEN9887626K) |
Terméktípus | Pro-Torq VDE szigetelt fogókészlet 1/3 szélességű habbetéttel szerszámszekrényekhez |
UNSPSC Code | 27113201 |