Kennedy

30 RÉSZES METRIKUS 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET SZIVACSBAN T0691

SKU:

KEN5950225K

MPN:

.

Ft84920.00

ÁFA nélkül

Ft107848.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A betétes szerszámkészlet tartalma:
    1-1 db 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
    24, 25, 26, 27, 30 és 32 mm-es dugókulcs. 1-1 db M10 és M14
    gyertyakulcs. 1 db racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, univerzális
    csatlakozó és 75, 125, 250 mm-es hosszabbítórúd


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    30

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    75, 125 és 250 mm-es hosszabbító rudak gyorskioldós racsnis nyél, Hab Betét A KEN595025K-hoz (KEN9887546K) Univerzális csukló

    Terméktípus

    Metrikus dugókulcs készlet 1/2in. teljes szélességű habbetétben szerszámosládához

    UNSPSC Code

    27113201