Ft53800.00
ÁFA nélkül
Ft68326.00
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A betétes szerszámkészlet tartalma:
1x 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
24x27 és 30x32 mmés 30x32mm-es metrikus kulcs és 1-1 db1x
1/4"x5/16", 5/16"x3/8",3/8"x7/16",7/16"x1/2", 1/2"x9/16", 9/16"x5/8",
5/8"x11/16",11/16"x3/4", 3/4"x7/8", a 15/16"x1" colos kulcs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 21 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Villáskulcs készlet |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Hab Betét A KEN5950060K-hoz (KEN9887588K) Hüvelyk AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8", 15/16" x 1". (KEN5820930K) |
Terméktípus | Villáskulcs készlet habbetétben szerszámszekrényekhez |
UNSPSC Code | 27113201 |