Ft91006.00
ÁFA nélkül
Ft115577.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Metric set covers 12 sizes in 3 pieces: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Brand | Bahco |
Csavarkulcs mérete | 10mm 11mm 13mm 15mm 16mm 19mm 8mm 9mm |
Darabszám | 3 |
EAN | 7314150117406 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Krómozott matt |
Gyártó cikkszáma | S4RM/3T |
Mérettartomány | 8 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Típus | Racsnis kulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |