Ft10700.00
ÁFA nélkül
Ft13589.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból készült matt felülettel és 15°-ban hajlított fejjel. Megfelel a DIN 3113-as szabványnak. Méretek: 6-32 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Senator |
Csavarkulcs mérete | 10mm x 11mm 14mm x 15mm 16mm x 17mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm 21mm x 23mm 24mm x 27mm 8mm x 9mm |
Darabszám | 11 |
EAN | 5036140255951 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | matt |
Mérettartomány | 6 - 32mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3110 |
Teljes hossz | 122 236 250 266 302mm |
Típus | Nyitott végű csavarkulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111726 |