Ft29750.00
ÁFA nélkül
Ft37782.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Króm-vanádium acélból gyártott kulcsok, 12-szögű fejekkel. Szűk helyekre tervezve. Mindkét oldalon beépített racsnival a nagyobb termelékenység érdekében. A racsnik forgásiránya a kulcs oldalán található irányváltókkal változtatható.
Készletek összetétele:
7 darabos: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,12 x 13, 14 x 15, 17 x 19 és 21 x 22 mm.
5 darabos: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” és 3/4” x 7/8”
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 10mm x 11mm 14mm x 15mm 17mm x 19mm 21mm x 22mm 6mm x 7mm |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140137851 |
ECLASS Code | 21040190 |
Mérettartomány | 6 - 22mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Típus | Racsnis kulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |